| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31573594 Herst.-Nr.: LVS04652 EAN/GTIN: 3606481867070 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy LGY Sammelschienenträger LVS04652 PrismaSeT P. Linergy LGY fester Sammelschienenträger für rückseitige vertikale Linergy LGY Sammelschienen. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 1600 A | Schienenabstand: | 75 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,05* | € 69,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,14* | € 69,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,13* | € 70,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,67* | € 71,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,68* | € 72,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|