Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 1800x500 SPMS1805-316 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seitenwände, 1800x500 SPMS1805-316 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-31572810
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPMS1805-316
EAN/GTIN:
     8713574192140
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 1800x500 SPMS1805-316 (VE2)

Seitenwände, 1800x500, Edelstahl 316
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 459,78*
€ 544,57*
Frei Haus
ab € 463,35*
€ 549,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,57*
€ 648,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 535,69*
€ 637,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,86*
€ 603,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,74*
€ 583,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 459,78*
€ 547,14
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 229,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.