Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 1000mm NSYCFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabfangschiene 1000mm NSYCFP100
Kabelabfangschiene 1000mm NSYCFP100
Artikel-Nr.:
     3517I-31559898
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCFP100
EAN/GTIN:
     3606480063251
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene

Kabelabfangschiene 1000mm NSYCFP100

Spacial SF/SM Kabelabfangschiene, unten. 1000 mm. Verkabelungszubehör. Ermöglicht die schnelle und einfache Befestigung von ein- und ausgehenden Kabeln. Für die Direktmontage am Gehäuse. Raster für Tiefenverstellung 25mm. Stahl, verzinkt. 1 Schiene und Befestigungselemente inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
1000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 100cm, profilschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,90*
€ 46,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,98*
€ 46,64*
€ 3,90*
ab € 36,64*
€ 47,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 47,45*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,00*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.