Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschrank,universZ 500x1050x160,IP44 ZB014ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerschrank,universZ 500x1050x160,IP44 ZB014ES
Leerschrank,universZ 500x1050x160,IP44 ZB014ES
Artikel-Nr.:
     3517I-31558547
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB014ES
EAN/GTIN:
     3250617620581
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Unterputzverteiler
hager leergehäuse

Leerschrank,universZ 500x1050x160,IP44 ZB014ES

Leerschrank, universZ, 500x1050x160mm, Schutzklasse II, IP44, 144 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
500 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
160 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 44, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,95*
€ 613,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,40*
€ 613,68*
Frei Haus
ab € 518,82*
€ 619,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,04*
€ 724,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,24*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,08*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,74*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 23,99*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,63*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,86*
Zubehör
Hager
UZ009
ab € 11,67*
Zubehör
Hager
UZ020
ab € 51,72*
Zubehör
Hager
U850S
ab € 10,60*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,88*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.