| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B210J54 Herst.-Nr.: U850S EAN/GTIN: 4010330552236 |
| |
|
| | |
| Kabelabfangschiene Metall B140mm U850S Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 0 | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Breite: | 140 mm | Höhe: | 25 mm | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, sammelschienenverbinder hager, sammelschienenverbinder, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,56* | € 15,12* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,71* | € 15,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,77* | € 15,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,29* | € 16,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,37* | € 16,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|