Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankbeleuchtung 15W ZAY75924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankbeleuchtung 15W ZAY75924
Schrankbeleuchtung 15W ZAY75924
Artikel-Nr.:
     3517I-31553910
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAY75924
EAN/GTIN:
     3250611072539
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
Schaltschrankleuchte

Schrankbeleuchtung 15W ZAY75924

Schrankbeleuchtung, Zubehör, 15W, mit Schalter, Steckdose, 10 A Sicherung (DII). Zubehör für Zähleranschlusssäule, Schränke und Verteiler.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 124,65*
€ 145,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,01*
€ 147,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,54*
€ 147,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,89*
€ 149,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 154,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.