| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31552371 Herst.-Nr.: 2CPX010491R9999 EAN/GTIN: 4011617104919 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschild TZ507 Schlüsselschild für Betätigungsdorn Doppelbart 3 mm (Standardverschluss) und 5 mm, Farbe ähnlich RAL 9005, passend für TwinLine-G (SZ) Zählerschränke und TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | sonstige | Knebel: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,80* | € 8,29* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,86* | € 8,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,96* | € 8,52* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,35* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|