Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser CA 1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laser-Entfernungsmesser CA 1730
Laser-Entfernungsmesser CA 1730
Produktbild
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-31469095
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651730
EAN/GTIN:
     3663653008327
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Laser-Entfernungsmesser CA 1730

Beschreibung Bei Bau- und Umbauarbeiten, bei der Innen- und Außeneinrichtung, im Haus oder im Dienstleistungssektor - mit dem Entfernungsmesser CA 1730 lassen sich alle Entfernungsmessungen bis zu 60 m durchführen. Die verschiedenen Berechnungsmodi liefern Ihnen alle Daten, die Sie bei Ihrer Arbeit brauchen: Sie können nicht nur Flächen oder Volumen messen, sondern auch eine Vielzahl von zusätzlichen Funktionen nutzen: addieren, subtrahieren, speichern Der Entfernungsmesser speichert bis zu 20 Daten.
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
60 m
Laserklasse:
Klasse 2
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
nein
Rotierende Signalstrecke:
nein
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 115,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,62*
€ 115,50*
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 116,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 119,46*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,67*
€ 221,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.