Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Documenting Process Calibrator FLUKE-753


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31460912
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3977641
EAN/GTIN:
     0095969590402
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke

Documenting Process Calibrator FLUKE-753

Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
ja
Spannung geben 0 mV ... 100 mV:
ja
Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:
nein
Spannung geben 0 V ... 3 V:
ja
Spannung geben 0 V ... 10 V:
nein
Spannung geben 0 V ... 15 V:
ja
Kleinste Auflösung Spannung geben:
0,001 mV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kalibrator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 7.112,02*
€ 7.200,27*
€ 6,90*
ab € 7.112,93*
€ 7.201,17*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7.155,63*
€ 7.243,69*
Frei Haus
ab € 7.333,89*
€ 7.646,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.200,27*
€ 8.568,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.179,65*
€ 8.543,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.112,02*
€ 8.463,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971178
€ 111,63*
Zubehör
Fluke
80PK-8
€ 270,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.