Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Messumformer RS232 SINEAX M563 24-60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Messumformer RS232 SINEAX M563 24-60V
Multi-Messumformer RS232 SINEAX M563 24-60V
Artikel-Nr.:
     3517I-31459258
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     146458
EAN/GTIN:
     4012932500516
Suchbegriffe:
Multi-Messumformer
Multimessumformer
Netztrafo
Netztransformator

Multi-Messumformer RS232 SINEAX M563 24-60V

Multi-Messumformer, prog.bar, 3 Analogausg., RS232. Sineax M 563 Ind.Multi-Messumformer Programmierbar, 3 Ausgänge 20 mA Hilfsenergie:24-60 V AC/DC. 1 Betriebsanleitung für SINEAX M561/M562 bzw. M563, dreisprachig: Deutsch, Französisch, Englisch1 leeres Typenschild zum Eintragen der programmierten Daten
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
nein
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht rechts
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 726,52*
€ 806,30*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 730,14*
€ 806,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 803,27*
€ 884,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,65*
€ 903,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,46*
€ 962,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,14*
€ 1.074,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,31*
€ 1.022,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,71*
€ 1.002,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,65*
€ 976,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GMC Instruments Group
146440
ab € 714,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.