| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31166802 Herst.-Nr.: 620WLMS09 EAN/GTIN: 4015609321001 |
| |
|
| | |
| Mastschellen-Set 90 x 110 620WLMS09 WALTHER Mastschellen-Set Durchmesser 90-110mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,55* | € 12,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,21* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,71* | € 13,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,74* | € 13,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|