Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501050108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501050108
Artikel-Nr.:
     3517I-31165769
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100501050108
EAN/GTIN:
     4015609099108
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
anschlußleitung 5m
anschlussleitung

CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501050108

CEE NEO-Anschlussleitung mit Stecker 16A 5P 400V 6h IP54 mit 5m H07BQ-F 5G1,5 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5, Netzanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Zuleitung, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,50*
€ 47,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,78*
€ 47,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,90*
€ 47,90*
€ 3,90*
ab € 36,40*
€ 48,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.