| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609099108 Herst.-Nr.: 39100501050108 EAN/GTIN: 4015609099108 |
| |
|
| | |
| Anschluss 1 CEE-Stecker, Anschluss 2 Aderendhülse, Steckverbindersystem systemgebunden, Ader-Zahl 5, Leiternennquerschnitt 1,5mm², Länge 5m, Mantelmaterial Gummi, Temperaturbeständigkeit -30 ... 60°C, Nennstrom 16A, Nennspannung 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Mantel-Farbe orange, Mit Schutzleiter, Schutzart (IP) sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 5x2,5, 5 polig, CEE Anschlussleitung, H07BQ-F 5G1,5, Konfektionierte Leitung, Leitung, NEO Stecker, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,75* | € 47,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,81* | € 47,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,92* | € 47,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,25* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|