| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31159152 Herst.-Nr.: 6510001 EAN/GTIN: 4015609185306 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste tragbar, Kunststoff 6510001 WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenleiste nach IEC 61439-Teil 1 und 3 Gehäuse (651) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit Tragegriff mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart: IP44 Größe ca.: 110 x 446 x 115mm / H-B-T Anschluss: 1 Vorprägung unten M20/M25 1 Anschluss bis 6qmm 5P Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V Steckdosenleiste nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 16A Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | ohne | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination tragbar, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 193,63* | € 226,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,34* | € 227,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,71* | € 229,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,36* | € 234,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 209,80* | € 243,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|