| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31156317 Herst.-Nr.: 310706 EAN/GTIN: 4015609015863 |
| |
|
| | |
| Kupplung 16A 7P 400V 6h IP44 310706 WALTHER Kupplung 16A 7P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegendem Kabelknickschutz Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 7 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 78,71* | € 88,11* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 75,42* | € 93,72* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 77,88* | € 96,52* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 79,58* | € 98,67* | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 90,34* | € 101,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|