Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor FIX 2 JM 8 T 24V KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor FIX 2 JM 8 T 24V KNX
Jalousieaktor FIX 2 JM 8 T 24V KNX
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31061230
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940265
EAN/GTIN:
     4003468490884
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

Jalousieaktor FIX 2 JM 8 T 24V KNX

KNX Jalousieaktor, 8-fach 24V Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerät, Breite 8 TE, Relaisausgänge für 8 24V Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Wechsler
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,45*
€ 293,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,68*
€ 302,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,45*
€ 311,09*
Frei Haus
ab € 264,16*
€ 314,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 288,77*
€ 343,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,09*
€ 370,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,07*
€ 351,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.