Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterkontakt Aufbau CSEZ-01/06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterkontakt Aufbau CSEZ-01/06
Fensterkontakt Aufbau CSEZ-01/06
Artikel-Nr.:
     3517I-31057245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104922
EAN/GTIN:
     4015081047291
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
Verteilertür

Fensterkontakt Aufbau CSEZ-01/06

Der Fensterkontakt dient zur Überwachung von Fenster und Türen. Der Fenster Aufbau-Kontakt wird am Fenster- oder Türrahmen angebracht, der Magnet am beweglichen Teil des Fensters (Fenster- Türblatt). Die Auswertung des Signales erfolgt ausschließlich über den Binäreingang 2x Signalkontakt (265627) im Mode 2. Der Einsatz mit dem Binäreingang 2x230VAC ist NICHT zulässig!!! Die Befestigung erfolgt durch Klebestreifen und/oder Schraubbefestigung (beides im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
ja
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0,45 m
Farbe:
weiß
Durchmesser des Sensors:
6,5 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Breite des Sensors:
6,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 8,69*
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 8,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 8,99*
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 9,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,74*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.