Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz Trennsteg M6 LFDVGM6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungssatz Trennsteg M6 LFDVGM6
Artikel-Nr.:
     3517I-30966996
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LFDVGM6
EAN/GTIN:
     5012774482185
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse

Befestigungssatz Trennsteg M6 LFDVGM6

BEFESTIGUNGSSATZ TRENNSTEG TVZ M6
Weitere Informationen:
Bauform:
Schraubset
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Steigeleiter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,53*
€ 42,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 42,27*
€ 3,90*
ab € 31,92*
€ 42,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,40*
€ 44,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,32*
€ 49,1708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,66*
€ 44,8154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.