| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30961944 Herst.-Nr.: WSAS 150.450 S EAN/GTIN: 4013339052738 |
| |
|
| | |
| Abschlussstück 150x450mm WSAS 150.450 S Abschlussstück, für den Abschluss von Weitspannkabelrinnen und -leitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Weitspannkabelrinnen / -leitern : 150 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 450 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Breite: | 450 mm | Höhe des Seitenholms: | 150 mm | Weitspann-Ausführung: | ja | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,72* | € 56,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,18* | € 56,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,79* | € 57,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,93* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|