Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Enddeckel KKKE 50.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Enddeckel KKKE 50.300
GFK-Enddeckel KKKE 50.300
Artikel-Nr.:
     3517I-30952214
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKKE 50.300
EAN/GTIN:
     4013339955237
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GFK-Enddeckel KKKE 50.300

GFK-Enddeckel, gepresst, zur Abdeckung der Kabelrinnenenden, anteilmäßiges Befestigungszubehör min. 2 selbstbohrende Schrauben der Größe 3,9x16 mm in den empfohlenen Edelstahl Werkstoffklassen 1.4116, 1.4122 und 1.4034 werden benötigt, halogenfrei. Artikel auch in ...AC (Harzmischung mit Acrylharz) lieferbar. Verwendung für : GFK-Kabelrinne KK 50..
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Endabschlussblech
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 16,90*
€ 23,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,89*
€ 23,67*
€ 5,95*
ab € 18,29*
€ 25,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,62*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.