Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalträger für Modul45-Einbau UT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalträger für Modul45-Einbau UT3
Universalträger für Modul45-Einbau UT3
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30858185
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408721
EAN/GTIN:
     4012196435272
Suchbegriffe:
Geräteträger
Modulträger
Gerätebecher

Universalträger für Modul45-Einbau UT3

Universalträger mit zwei Zugentlastungen für Einbau von Elektroinstallation in Geräteeinbaueinheiten der Nenngrößen 2, R4, 4, 6 und R7 im Innenbereich.

Abdeckplatten und Zubehör sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Länge:
165 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
36 mm
Ausführung:
Becherform
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 7,86*
1 Tag
68
€ 6,40*
ab € 5,60*
€ 7,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,70*
€ 8,06*
2 Tage
3
€ 4,98*
ab € 5,90*
€ 8,34*
2 Tage
69
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.