Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D012J62 Herst.-Nr.: 7408721 EAN/GTIN: 4012196435272 |
| |
|
| | |
| Gerätebecher 3f PA 165x76x36mm 2Zugentl Polyamid (PA) 4Einf UT3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leitungseinführungen: | 4 | Anzahl der Zugentlastungen: | 2 | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 3 | Ausführung: | Becherform | Breite: | 76 mm mm | Installationstechnik: | Rastermaß 45 | Länge: | 165 mm mm | Tiefe: | 36 mm mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,55* | € 7,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,58* | € 7,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,60* | € 7,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 7,96* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,70* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|