| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30768086 Herst.-Nr.: BRS0802I9016 EAN/GTIN: 4012740994279 |
| |
|
| | |
| Inneneck-Abdeckung Oberteil 80mm vweiß BRS0802I vws Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß. Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 80 mm | Länge: | 80 mm | Ausführung: | glatt | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Befestigung des Oberteils: | aufrastbar | Manipulationssichere Befestigung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, kabelkanaldeckel tehalit, schalterabdeckung, Kanaloberteil, Oberteil, Deckelsegment, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Deckel, Brüstungskanal-Oberteil, Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,13* | € 28,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,26* | € 29,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 29,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,54* | € 29,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,38* | € 30,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|