Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 L
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 L
Artikel-Nr.:
     3517I-30765999
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADU 213T60 L
EAN/GTIN:
     4013339090280
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 215x61mm GADU 213T60 L

Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : GKU 213-78T60 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 215 x 61 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Tiefe:
61 mm
Stärke:
0,75 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax endstück (kabelkanal), Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endverschluss, Abschlussplatte, Abschlusskappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 25,22*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,49*
€ 26,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,37*
€ 27,25*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,62*
€ 28,33*
1
€ 5,95*
ab € 21,88*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.