| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30759905 Herst.-Nr.: DAA 220-78 P EAN/GTIN: 4013339353507 |
| |
|
| | |
| Alu-Außeneck DAA 220-78 P Doppelzügiges Gerätekanal-Außeneck 90°, mit zwei mittels Trennprofil getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm Schenkellänge außen : 200 mm Deckelöffnungen : 78 mm + 78 mm Oberfläche : pressblank Werkstoff : Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 80 mm | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 78 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,91* | € 203,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,89* | € 203,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,67* | € 211,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,92* | € 214,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,70* | € 228,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|