| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30759184 Herst.-Nr.: GAA 110-78 P EAN/GTIN: 4013339352524 |
| |
|
| | |
| Alu-Außeneck GAA 110-78 P Gerätekanal-Außeneck 90°, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Hinweis: Ohne Oberflächenbehandlung kann die Ausführung " pressblank" nicht direkt an der Wand montiert werden. Hierfür muß die Ausführung " naturanodisiert" verwendet werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 69 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,46* | € 140,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,31* | € 141,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,47* | € 146,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,39* | € 148,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,17* | € 158,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|