Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausseneckhaube WDK HA15030RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausseneckhaube WDK HA15030RW
Ausseneckhaube WDK HA15030RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30758168
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6192149
EAN/GTIN:
     4012196795253
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Ausseneckhaube WDK HA15030RW

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
30 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,80*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,83*
Lager 3517
4
€ 5,46*
ab € 1,2525*
€ 1,8725*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,92*
4
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,8725*
€ 2,22828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7425*
€ 2,07358
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,6525*
€ 1,96648
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,6025*
€ 1,90698
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5125*
€ 1,79988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.