Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 7640-1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 7640-1
Verdrahtungskanal 7640-1
Artikel-Nr.:
     3517I-30755530
Hersteller:
     Licatec
Herst.-Nr.:
     7640-1
EAN/GTIN:
     4015070121728
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal 7640-1

Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
36
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,02*
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 6,31*
1
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,72*
€ 7,07*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,11*
€ 29,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,31*
€ 7,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.