Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm, PC/ABS, rw WDKH-A20020RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm, PC/ABS, rw WDKH-A20020RW
Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm, PC/ABS, rw WDKH-A20020RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30754882
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6175624
EAN/GTIN:
     4012195922841
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneckhaube halogenfrei 20x20mm, PC/ABS, rw WDKH-A20020RW

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
20 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kanaleckstück, Leitungsführungskanal-Außeneck, LF-Kanalaußeneck, LF-Kanalecke, Kanalecke, Außeneck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,1644*
€ 37,7744*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,22*
€ 39,15*
Frei Haus
ab € 29,65*
€ 39,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,17*
€ 40,36*
€ 5,95*
ab € 31,0556*
€ 41,6156*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,37*
€ 40,9003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.