Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte Set für DABA50160 DABA501606 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endplatte Set für DABA50160 DABA501606 rws
Endplatte Set für DABA50160 DABA501606 rws
Artikel-Nr.:
     3517I-30753946
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DABA5016069010
EAN/GTIN:
     4012740825368
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) tehalit
endplatte (kabelkanal)

Endplatte Set für DABA50160 DABA501606 rws

Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm reinweiß. Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für Deckenanschlussbahn.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Kabelrinnenbreite:
160 mm
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endabschlussblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,65*
€ 52,52*
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 53,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 43,38*
€ 57,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
DABA5016069016
ab € 36,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.