Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm BS-W1-K-16 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 12-16mm BS-W1-K-16 A2
Artikel-Nr.:
     3517I-30660085
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187808
EAN/GTIN:
     4012196854707
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 12-16mm BS-W1-K-16 A2

Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12..16 mm
Für Rohre (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 765,87*
€ 876,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 761,88*
€ 876,98*
Frei Haus
ab € 775,47*
€ 884,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 876,44*
€ 1.042,9636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 863,49*
€ 1.027,5531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 821,10*
€ 977,109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 797,21*
€ 948,6799
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 765,87*
€ 911,3853
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,6587* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.