Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC530R90-1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30560671
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68003918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC530R90-1800

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 90 mm
Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
Ansprechzeit: 7 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.866 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Extended
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
1866 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.044,26*
€ 2.124,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.052,70*
€ 2.129,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.287,59*
€ 2.370,30*
Frei Haus
ab € 2.309,24*
€ 2.393,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.684,47*
€ 2.776,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.370,30*
€ 2.820,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.356,16*
€ 2.803,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,39*
€ 2.750,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,59*
€ 2.722,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,67*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,31*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 109,51*
Zubehör
Leuze electronic
50135132
ab € 211,05*
Zubehör
Leuze electronic
520162
ab € 156,48*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 444,95*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 449,98*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 374,21*
Zubehör
Leuze electronic
560020
ab € 307,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.