Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul mit Halter ÜSM-A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzmodul mit Halter ÜSM-A-4
Überspannungsschutzmodul mit Halter ÜSM-A-4
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30456207
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092472
EAN/GTIN:
     4012195613596
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter

Überspannungsschutzmodul mit Halter ÜSM-A-4

Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 für 230V Netze.

mit akustischer Defektmeldung
mit geringer Baugröße und Y-Schaltung
Halogenfreier Kunststoff (UL 94 V-0)
Halter mit Trennstegfunktion für Gerätebecher GB2 / GB3 und Universalträger UT3 und UT4

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Installationssysteme.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1500 kV
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Überspannungsadapter, Geräteschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzadapter, Feinschutz, Endgeräteschutz, Geräteüberspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 35,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,66*
€ 35,92*
1
€ 5,95*
ab € 31,35*
€ 41,44*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 32,46*
€ 42,76*
1
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.