Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 230VAC 230VDC 1,5kV 3p akust ÜSM-A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Überspannungsschutzmodul mit Halter 255V
Artikel-Nr.:
     262-F186H82
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092472
EAN/GTIN:
     4012195613596
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Überspannungsschutz 230VAC 230VDC 1,5kV 3p akust ÜSM-A-4
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
6 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA kA
Nennlaststrom:
16 A A
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
230 V V
Polzahl:
3
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 30,93*
€ 34,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 35,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,24*
€ 41,18*
1
€ 5,46*
ab € 32,44*
€ 42,38*
1
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.