Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PV
Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PV
Artikel-Nr.:
     3517I-30365983
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W320363
EAN/GTIN:
     3605340358452
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
Protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.1 100A sfü KM NH1UD69V100PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
170 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor 100a, nh k-melder, mersen protistor, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,66003*
€ 273,18003*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,50001*
€ 273,76002*
Frei Haus
ab € 226,79001*
€ 275,78001*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,70*
€ 301,58001*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 258,48*
€ 310,52001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,18003*
€ 325,08424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 266,26002*
€ 316,84942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,87002*
€ 305,67532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,03002*
€ 293,96572
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,66003*
€ 268,53544
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 75,22001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.