Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz gR Gr.72 AC690V 250A PC72GB69V250TF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz gR Gr.72 AC690V 250A PC72GB69V250TF
Sicherungseinsatz gR Gr.72 AC690V 250A PC72GB69V250TF
Artikel-Nr.:
     3517I-30365324
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G301329
EAN/GTIN:
     3605340339765
Suchbegriffe:
Protistor
mersen protistor
protistor
protistor 250a

Sicherungseinsatz gR Gr.72 AC690V 250A PC72GB69V250TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung. Protistor Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gR wurden entwickelt um eine Absicherung des gesamten Spannungsspektrums zu ermöglichen, Überlasten zu unterdrücken und Kurzschlussfehler zu verhindern.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
150 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
49 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 614,39004*
€ 711,73002*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 615,38001*
€ 712,29*
Frei Haus
ab € 618,83001*
€ 718,57002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,25001*
€ 795,55002*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,73002*
€ 846,95872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 704,83002*
€ 838,74772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 671,88003*
€ 799,53724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 651,22002*
€ 774,95182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 614,39004*
€ 731,12415
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 204,79668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.