Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 14x51 50A 1-p. CMS141MI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30354688
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S331055
EAN/GTIN:
     8430399000046
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
sicherungshalter
sicherungshalter 50a

Sicherungshalter 14x51 50A 1-p. CMS141MI

Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,75002*
€ 206,79006*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,78002*
€ 207,35004*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,15702*
€ 207,927*
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 214,58004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 239,50002*
€ 285,44004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,79006*
€ 246,08017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,77004*
€ 243,67635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,81004*
€ 231,82395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,75004*
€ 224,61255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,75002*
€ 202,00252
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 28,29167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z1056665
ab € 216,30*
Zubehör
Mersen
T1017192
ab € 218,05*
Zubehör
Mersen
H1017182 / FR14GR69V10T
ab € 13,71*
Zubehör
Mersen
T1056660
ab € 185,39*
Zubehör
Mersen
V1056661
ab € 189,63*
Zubehör
Mersen
M1017186
ab € 147,60*
Zubehör
Mersen
J1017183
ab € 186,60*
Zubehör
Mersen
H075723
ab € 147,09*
Zubehör
Mersen
J075724
ab € 177,37*
Zubehör
Mersen
E075720
ab € 168,00*
Zubehör
Mersen
D1017178
ab € 178,26*
Zubehör
Mersen
V1017193
ab € 221,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.