Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.762.900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.762.900
Artikel-Nr.:
     3517I-30353264
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P1023122
EAN/GTIN:
     9008567001318
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
NH-Reiterelement

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 1000A 185mm 1.762.900

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 1000A Einspeiseleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. Sie werden werksfertig mit montierten Trennmessern für 1000A geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 756,51*
€ 871,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 759,64*
€ 872,19*
Frei Haus
ab € 766,80*
€ 879,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 855,44*
€ 972,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,64*
€ 1.037,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,04*
€ 1.019,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,46*
€ 975,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,56*
€ 946,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,51*
€ 900,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.