| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30264614 Herst.-Nr.: 187263 EAN/GTIN: 4015081823123 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter 2p, B16A, 30mA, TypF AFDD-16/2/B/003-F Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, entspricht IEC/EN 62606, sichere Erkennung von Fehlerlichtbögen, Fehlerstromteil netzspannungsunabhängig, wahlweise pulsstromsensitiv, verzögert oder unverzögert, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Ausgelöstanzeige mit LED, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsfehlerströme 10 mA oder 30 mA, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, Bemessungsschaltvermögen bis 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009: | 10 kA | Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2: | 0 kA | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,20* | € 150,23* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,80* | € 150,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,11* | € 153,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,38* | € 156,07* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,31* | € 158,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|