Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter EDS-16 o.LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dämmerungsschalter EDS-16 o.LS
Dämmerungsschalter EDS-16 o.LS
Artikel-Nr.:
     3517I-30258055
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500121
EAN/GTIN:
     4014712048065
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
doepke dämmerungsschalter
dämmerungsschalter

Dämmerungsschalter EDS-16 o.LS

Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Geräte dieser Baureihe haben einen externen Sensor. Sie können im Verteiler installiert und von dort aus eingestellt werden, unabhängig vom Standort der Beleuchtung. Die Betriebs- und Steuerspannung der Geräte beträgt 230 V AC. Die EDS 16 haben eine einstellbare Einschaltschwelle und eine feste Ausschaltschwelle.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
200 VA
Max. Schaltstrom (cos phi:
0,6)=10 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2..1000 lx
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Lichtsteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,43*
€ 66,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,94*
€ 67,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,51*
€ 70,67*
Frei Haus
ab € 56,62*
€ 71,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 60,59*
€ 75,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09500110
ab € 68,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.