| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30250845 Herst.-Nr.: 6420300 EAN/GTIN: 4003468642108 |
| |
|
| | |
| Schaltuhr TR 642 top2 RC 2-Kanal-Jahreszeitschaltuhr, RC: Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF-oder GPS-Antenne (bei GPS zusätzlich Positionsbestimmung für Astro-Programm), 4 Kanal Erweiterungsmodul (EM 4 top2) und LAN-Modul (EM LAN top2) anschließbar, Reiheneinbaugehäuse, Breite 3 TE, Jahres-und Astro-Programm, Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung), OBELISK Speicherkarte im Lieferumfang, 6 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie), Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, EIN-AUS Schaltzeiten, Impulsprogramm, Zyklusprogramm, Umfangreiche Jahresuhrfunktionen, Astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf-und Untergangszeiten für das ganze Jahr), Astro-Offset, Astro-Impuls, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Ablauf-Timer, Integrierter Betriebsstundenzähler, Externer Taster-/Schaltereingang, Ferienprogramm, 2 Zufallsprogramme, Displaybeleuchtung (abschaltbar), PIN-Codierung, Nulldurchgangschaltung, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 2 | Versorgungsspannung: | 110..240 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50..60 Hz | Gangreserve in Jahren: | 8 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,5 s | Textführung im Display: | ja | Externe Programmierung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Universalschaltuhr, Installationsschaltuhr, Einbauschaltuhr, Digitalschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,49* | € 268,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 239,89* | € 272,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,41* | € 274,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 248,56* | € 281,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,63* | € 283,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|