Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z27EE4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z27EE4500
Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z27EE4500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30185876
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z27EE4500
EAN/GTIN:
     4015153727571
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz eHZ 4Z m.Klemmstein Z27EE4500

Zählerplatz eHZ 4Z mit Klemmstein,5-polig,BxH : 500x1050mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,97*
€ 664,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 649,33*
€ 750,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 729,56*
€ 836,86*
Frei Haus
ab € 738,20*
€ 844,90*
€ 5,95*
ab € 842,38*
€ 960,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,86*
€ 995,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,03*
€ 943,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,00*
€ 915,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,56*
€ 868,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.