Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 4-reihig CA24VML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30178620
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052211R9999
EAN/GTIN:
     4011617522119
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
ap-verteiler 4 - reihig

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 4-reihig CA24VML

Die Mediakleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn- und Zweckbäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und belüfteter Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
650 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,46*
€ 398,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 344,27*
€ 404,68*
Frei Haus
ab € 351,08*
€ 408,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,27*
€ 417,34*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 376,71*
€ 438,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,93*
€ 456,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,78*
€ 434,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052438R9999
ab € 15,23*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052556R9999
ab € 2,97*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010491R9999
ab € 5,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010492R9999
ab € 5,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052417R9999
ab € 17,05*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052488R9999
ab € 43,51*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052437R9999
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.