Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 3-reihig CA23VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30178611
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052205R9999
EAN/GTIN:
     4011617522058
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
ap-verteiler 3 reihig

Kleinverteiler Aufputz 2FB, 3-reihig CA23VM

Die Mediakleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn- und Zweckbäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Durch die integrierte Lochblech-Montageplatte plus Montagezubehör lassen sich Geräte wie Router und Switch einfach montieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,78*
€ 377,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 327,67*
€ 383,91*
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 387,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,67*
€ 395,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 356,37*
€ 415,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,91*
€ 456,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,85*
€ 450,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,67*
€ 389,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX052438R9999
ab € 15,23*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052556R9999
ab € 2,97*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010491R9999
ab € 5,78*
Zubehör
Striebel & John
2CPX010492R9999
ab € 5,85*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052416R9999
ab € 16,58*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052488R9999
ab € 43,51*
Zubehör
Striebel & John
2CPX052437R9999
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.