Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank,univers Z 1ZP,3P.,VT5,APZ,SLS ZB323Q15EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank,univers Z 1ZP,3P.,VT5,APZ,SLS ZB323Q15EN
Komplettschrank,univers Z 1ZP,3P.,VT5,APZ,SLS ZB323Q15EN
Artikel-Nr.:
     3517I-30177550
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB323Q15EN
EAN/GTIN:
     3250617724173
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank,univers Z 1ZP,3P.,VT5,APZ,SLS ZB323Q15EN

Komplettschrank, universZ, 1ZP, 3-Pkt, VT5, APZ, SLS 50A, 1100x550x205mm, IP44
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager zählerschrank 1 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 502,80*
€ 577,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 523,55*
€ 602,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 529,89*
€ 607,37*
Frei Haus
ab € 532,38*
€ 608,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 541,15*
€ 621,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,53*
€ 681,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,92*
€ 661,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,55*
€ 623,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 174,94*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 128,62*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,76*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,70*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,40*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,26*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,08*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,09*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,75*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.