| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30175533 Herst.-Nr.: 8PQ10106BA01 EAN/GTIN: 4042948160909 |
| |
|
| | |
| SIVACON S4 Sockelblende H:100mmT:600mm 8PQ1010-6BA01 SIVACON S4 Sockelblende seitlich H: 100mm T: 600mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | sonstige | Breite: | 12 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 12 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, siemens i ia&dt et sockelblende, seitenblende |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,76* | € 55,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,58* | € 56,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|