Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S53L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S53L
Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S53L
Artikel-Nr.:
     3517I-30174877
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S53L
EAN/GTIN:
     4015153495258
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse

Wandgehäuse IP54 Ausf. Luxemburg S53L

Wandgehäuse IP54Ausführung Luxemburg schutzisoliert BxHxT: 1300x500x210mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Einbautiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
210 mm
Mit Tragschiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählergehäuse ip54, zählergehäuse, wandverteiler abn, Leerschrank, Zähler-Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Leergehäuse, Zählerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 516,91*
€ 593,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,01*
€ 594,17*
Frei Haus
ab € 523,71*
€ 599,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,69*
€ 698,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,53*
€ 668,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,91*
€ 615,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.