Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10
Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30174524
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     NLP23N10
EAN/GTIN:
     4015153608276
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
automatengehäuse

Leitungseinführungsplatte IP55 NLP23N10

Leitungseinführungsplatte,für N-Gehäuse für M-Verschraubungen 2 xM63/50/40,1 xM50/40/32,2 xM40/32/25,10 Stück,Leitungseinführungsplatten,
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
248 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Flanschplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 202,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,33*
€ 202,73*
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 210,23*
€ 5,95*
ab € 186,86*
€ 228,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.