Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Schiene 5FB 80x10x1245mm XCUW175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Schiene 5FB 80x10x1245mm XCUW175
Cu-Schiene 5FB 80x10x1245mm XCUW175
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30174335
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XCUW175
EAN/GTIN:
     4015153613652
Suchbegriffe:
Kupferschiene
kupferschiene 80 x 10mm
abn kupferschiene

Cu-Schiene 5FB 80x10x1245mm XCUW175

Cu-Schiene 5FB 80x10x1245mm waagrecht,ohne Überstand
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1200 A
Ausführung:
flach
Länge:
10 mm
Breite:
1245 mm
Höhe:
80 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 504,40*
€ 594,08*
Frei Haus
ab € 508,09*
€ 600,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,08*
€ 706,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,97*
€ 704,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,29*
€ 672,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,84*
€ 649,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,40*
€ 600,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.