Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A NH1/NH1SAS 355A VT18WW5120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A NH1/NH1SAS 355A VT18WW5120
Wandlerfeld 200A NH1/NH1SAS 355A VT18WW5120
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30174137
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT18WW5120
EAN/GTIN:
     4015153772540
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A NH1/NH1SAS 355A VT18WW5120

bestehendAus: NetzseitigerAnschlussraum (NAR,oben),H xB: 300 x250: Mit 40mm Sammelschienen,355A,5-polig (Cu 2x12 x5mm),Netzseitige Trennstelle: NH1-Sicherungslasttrennschalter,3-polig schaltbar,auf 40mm Sammelschiene (Universalanschluss M10),Wandlerraum,H xB (mm): 450 x250: Mit Isolatoren,Primärverdrahtung 95mm²Auf Cu-Anschlusslaschen und plombierbarerAbdeckung mit Klarsichthaube,Für bauseitige Norm-Wandlerlasche 170mm lang gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),mitAnlagenseitiger Trennstelle,H xB (mm): 450 x250: NH1-Sicherungslasttrennschalter,3-polig schaltbar,auf Montagetraverse (Universalanschluss M10) und N+PE-Anschlusslasche
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
166,11 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld abn, verteilerfeld, wandlerschrank 200a, Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.340,36*
€ 1.484,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.711,56*
€ 1.884,04*
Frei Haus
ab € 1.723,83*
€ 1.902,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,04*
€ 2.242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,68*
€ 2.215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,97*
€ 2.127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,84*
€ 2.078,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,56*
€ 2.036,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.